Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm 180

Prekės Nr.: 568561 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,18 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    15,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 180
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 90 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 289 mm
Gamintojo pavadinimas SC-BF
Modelis A medium
Spalva raudona
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568561 180
EAN / GTIN 4001895524578
Gamintojo numeris 7000068172

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Neaustinės medžiagos mini šlifavimo juostos blizginimui, poliravimui ir baigiamajam apdirbimui.
Su plėvelės pagrindu lengvai uždėjimui ant visų velenėlių.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys