{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | cilindrinis | |
| Skersmuo | 100 mm | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 100 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 320 mm | |
| Pavaros mechanizmas | stacionarios šlifavimo staklės | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo | 19 mm | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Sūkių skaičius maks. | 5 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | plėvelė / danga | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Modelis | A coarse | |
| Spalva | rudos spalvos | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 100 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 100 | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 568558 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406297930 | |
| Gamintojo numeris | 568558 100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |