Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm 180

Prekės Nr.: 568538 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,12 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 100 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 320 mm
Gamintojo pavadinimas 237AA
3M grūdėtumo apibrėžimas A100
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568538 180
EAN / GTIN 8718734418696

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Smulkios struktūros piramidės formos paviršius užtikrina švariausią apdirbimą ir didžiausią įrankio patvarumą. Ypač tinka šlifuoti nerūdijantįjį lakštinį plieną.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.