Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm 280

Prekės Nr.: 568535 280

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,38 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 280
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 100 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 320 mm
Gamintojo pavadinimas 337DC
3M grūdėtumo apibrėžimas A065
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568535 280
EAN / GTIN 8718734418627

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Abrazyviniai grūdeliai įspausti į nustatytų matmenų stačiakampius. Tankus grūdelių sluoksnis užtikrina didžiausią patvarumą. Neužsiteršia dėl specialių kanalų. Išlieka vienoda paviršiaus kokybė viso šlifavimo proceso metu, net ir šlifuojant ploną metalo lakštą.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.