CaraFin deimantinė poliravimo kempinė D1 µm

Prekės Nr.: 567896 D1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
704 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas D
Disko⌀ 34 mm
Poliravimo etapas Žvilginamasis poliravimas
Spalva juoda
Produkto rūšis Poliravimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567896 D1
EAN / GTIN 4062406135645

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

CaraFin poliravimo kempinės iš elastingos PU medžiagos su deimantiniais grūdeliais. Prie poliravimo lygmens puikiai pritaikytas putplasčio kietumo laipsnis. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Paskirtis:

Maksimalus lankstumas, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų. Be poliravimo pastos.

Tinka:

PU atraminė lėkštelė Nr. 567892 / 567893 ir AROS_B.

Pastaba:

Kitas CaraFin poliravimo putas rasite katalogo 55-ajame skyriuje.