{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 125 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | neaustinė medžiaga | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kibus | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Modelis | A medium | |
| Spalva | raudona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | kibus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 180 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 180 | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 566950 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197566232 | |
| Gamintojo numeris | 566950 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |