{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Turkio mėlyna | |
| Serija | SC-DH | |
| Gamintojo pavadinimas | SC-DH | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 178 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | neaustinė medžiaga | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kibus | |
| Smulkumo laipsnis | glotn. | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Modelis | A very fine | |
| Spalva | mėlyna | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | kibus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 280 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 280 | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 566935 280 | |
| EAN / GTIN | 4046719005437 | |
| Gamintojo numeris | 7000067825 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |