{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | KF708 | |
| Gamintojo pavadinimas | VSM KF 708 | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Diameter | 180 mm | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Holder | roloc™ greitojo keitimo sistema | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Omdrejningstal maks. | 8.488 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
| Binding | derva ir sintetinė derva | |
| Indhold, enhed | vnt. | |
| Produkttype | Pluoštinis diskas | |
| Slibemiddel | korundas (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 24 mesh | |
| Egnet til materiale | mediena; plastikai; plienas | |
| Materialegruppe | įvairios medžiagos | |
| Egnet til | plokštumos šlifavimas | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 566600 24 | |
| EAN / GTIN | 4018875993880 | |
| Gamintojo numeris | 727867 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |