{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 20 mm | |
Sriegis | M14 | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo ratas |
Produkto numeris | 566350 60 | |
EAN / GTIN | 4045197345813 | |
Gamintojo numeris | 566350 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šlifavimo ritinėlis M14 Audinys (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Disko⌀ | 125 mm | 165 mm |
Disko storis | 20 mm | 30 mm |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo ratas | Siauras lapelinis šlifavimo diskas |