Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 565275 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    2,99 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 9-12 darbo dienos
1 579 vnt. yra sandėlyje 1 579 prekių tiekimo terminas 9-12 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Körnung Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie speed
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22.23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Poliéster
Forma 27
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0.1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565275 80
EAN / GTIN 4062406162511
Gamintojo numeris 565275 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Aprašymas

Version:

  • Premium zirconium aluminium oxide (ZA) for maximum abrasive performance.
  • Sturdy polyester cotton mixed fabric for ideal wear characteristics and stability, even when used on edges.
  • Sturdy glass fibre pad for optimum contact pressure.
  • Suitable for both steel and stainless steel.
  • Best results on low-power and high-power angle grinders.

speed - flat flap strip arrangement, for high metal removal rate and long tool life.

Application:

Precise chamfering, edge smoothing and surface abrasion.