Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** „2 in 1“ 230X4 mm

Prekės Nr.: 560100 230X4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,75 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,29 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A30Q-BFX
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko storis 4 mm
Disko⌀ 230 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 560100 230X4
EAN / GTIN 9003170054065
Gamintojo numeris 5406

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
  • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
  • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
  • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Rupiojo šlifavimo diskas su ypač geromis šlifavimo savybėmis (mažas kietumo laipsnis Q) universaliai tinka INOX ir plienui, labai efektyvus ir patvarus.
Specifikacija: A30Q-BFX.
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
    Disko ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį