Degussit oksidinės keramikos glotni dildė 120X13M mm

Prekės Nr.: 558955 120X13M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Degussit®
Šlifavimo priemonės Sintetinis rubinas
Grūdėtumas 600
Smulkumo laipsnis vidutinis
Forma keturbriaunė
Plotis 13 mm
Ilgis 120 mm
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558955 120X13M
EAN / GTIN 4045197407290
Gamintojo numeris 902-41214-0

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.
Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo strypeliai, kurių grūdėtumas:
vidutinis (M) (Ra apie 10 µ, atitinka grūdėtumą apie 600).

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.
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
    Ilgis×plotis (glotnumo laipsnis) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį