{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | SC-BL | |
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Šlifavimo juostos plotis | 75 mm | |
| Šlifavimo juostos ilgis | 2 000 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | SC-BL | |
| Modelis | A medium | |
| Spalva | raudona | |
| Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |
| Produkto numeris | 558507 180 | |
| EAN / GTIN | 4001895689628 | |
| Gamintojo numeris | 7000068150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |