Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) DF-BL 180

Prekės Nr.: 558476 180
(8,13 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,48 € / vnt.
    (8,13 € / 1 Metre)
  • Nuo25vnt.
    2,07 € / vnt.
    (6,79 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 189 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DF-BL
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 180
Smulkumo laipsnis vidutinis
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 13 mm
Šlifavimo juostos ilgis 305 mm
Modelis A medium
Spalva raudona
Produkto rūšis Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558476 180
EAN / GTIN 4054596624306
Gamintojo numeris 7100012444

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
20
Plienas <900 N/mm²
 
20
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
20
Plienas <60 HRC
 
20
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Ketus (G)
 
20
CuZn
 
20
Plastikas, GFK
 
20
Mediena
 
20
Dažai
 
20
Uni
 
20
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta ir lanksti neaustinės medžiagos šlifavimo juosta, ypač tvirtais kraštais.
Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.
Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, matinio efekto išgavimui ir baigiamiesiems darbams. Nesitampantis audinio pagrindas itin gerai tinka didelėms apkrovoms pneumatinėse šlifavimo staklėse.