{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | GRIT R | |
| Turinys | 2 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 150 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 2 250 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | audinys | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Smulkumo laipsnis | labai rup. | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Poliesteris | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | cirkonio korundas (ZA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 36 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 558456 36 | |
| EAN / GTIN | 4014586283807 | |
| Gamintojo numeris | 69903053000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de |