Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713T, 30×533 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 558260 60
Kaina už vieną 1 vnt. (2,95 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,57 € / 1 vnt.
    (2,95 € / 1 Metre)
  • Nuo20vnt.
    1,31 € / 1 vnt.
    (2,46 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 733 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma ZK713T
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 30 mm
Šlifavimo juostos ilgis 533 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558260 60
EAN / GTIN 4018875384893
Gamintojo numeris 738489
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats galandasi, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo patvarumas didesnis, pjovimas našesnis, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.
T audinys (tvirtas ir lankstus) su specialiu išlinkiu mažo spindulio paviršiams apdirbti rankiniais šlifuokliais.

Paskirtis:

Visų plienų ir jų lydinių, ketaus ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.