{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | KK841F | |
| Gamintojo pavadinimas | KK841F | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 50 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 3 500 mm | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 400 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | bronza; nerūdijantysis plienas; žalvaris; titan | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Savybės | aušinimo danga | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 558170 400 | |
| EAN / GTIN | 4018875017814 | |
| Gamintojo numeris | 701781 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com |