Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 556980 40
Kaina už vieną 1 vnt. (2,67 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma cilindrinis
Šlifavimo priemonės ilgis 50 000 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms mediena; plienas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 556980 40
EAN / GTIN 4045197808035
Gamintojo numeris 556980 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploatavimo laikas.
Platus ritinys 115 mm visiems populiariausiems vibraciniams šlifuokliams. Patogiai išsiima iš ritinio vidurio, todėl darbo vieta išlieka tvarkinga, o šlifavimo ritinys nepažeidžiamas iki pat galo.

Paskirtis:

Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.