Tvirtas, lankstus šlifavimo audinys (A) 80

Prekės Nr.: 556790 80
(17,50 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,12 € / vnt.
    (17,50 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,93 € / vnt.
    (14,53 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 388 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis rupus
Šlifavimo lapo plotis 280 mm
Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556790 80
EAN / GTIN 4045197807755

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir labai lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus. Lapelio dydis 230×280 mm.
Tvirtas ir lankstus šlifavimo audinys (atsparus tepalams bei naftos produktams). Puikiai prisitaiko prie detalės geometrijos. Nesivelia, gerai šlifuoja ir yra patvarus.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį