Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos 1000

Prekės Nr.: 556015 1000
(54,57 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,91 € / vnt.
    (54,57 € / 1 Square metre)
  • Nuo20vnt.
    1,59 € / vnt.
    (45,43 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 450 vnt. yra sandėlyje
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 600 - 1 000
Smulkumo laipsnis l. glotnus
Neaustinio audinio struktūra 1 000
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Plotis 152 mm
Ilgis 229 mm
Modelis S Ultra Fine
Spalva pilka
Produkto rūšis Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556015 1000
EAN / GTIN 4045197542434

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

  • Prisiderina prie detalės formos.
  • Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.
  • Tolygus užbaigimas.
  • Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.
  • Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu.
Glotnus / ypač glotnus: jautrių paviršių valymui, nežymių brėžių ant metalų išlyginimui. Taip pat tinka padaryti glotnų / labai glotnų brūkšninį matinį paviršių ant plieno ir spalvotųjų metalų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys