Neaustinės medžiagos diskas apdailai (CER) PN-DR 180

Prekės Nr.: 554068 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,17 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,81 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 021 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumo palyginimas 180
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Modelis A medium
maksimalus sūkių skaičius 23 000 min-1
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554068 180
EAN / GTIN 638060893012
Gamintojo numeris 7100264089

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universali ir naši nailono neaustinė medžiaga su tikslios formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER) užtikrina aukštą nuosėdų pašalinimą ir ilgą tarnavimo laiką.

Paskirtis:

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).