Šlifavimo gaubtelis (specialus korundas) 0713G

Prekės Nr.: 553053 0713G

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,72 € / vnt.
  • Nuo100vnt.
    0,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 475 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: G

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 150
Forma G
Šlifavimo gaubtelio ⌀ 7 mm
Šlifavimo gaubtelio ilgis 13 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 30 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553053 0713G
EAN / GTIN 4062406123147

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl optimalaus grūdelių sukibimo.
Specialus korundas (A) su dengiamuoju rišikliu nerūdijančiųjų ir karščiui atsparių plienų apdirbimui, gaminant įrankius ir profilius.

Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

Pastaba:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.
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
    Šlifavimo gaubtelio ⌀, ilgis, forma Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį