Šlifavimo gaubtelis (CER), Grūd. dyd. 150, Šlifavimo gaubtelio ⌀, ilgis, forma: 0511G

Prekės Nr.: 553038 0511G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    0,95 € / 1 vnt.
  • Nuo 100 vnt.
    0,79 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 532 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo gaubtelio ⌀, ilgis, forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 150
Forma G
Šlifavimo gaubtelio ⌀ 5 mm
Šlifavimo gaubtelio ilgis 11 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 40 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553038 0511G
EAN / GTIN 4062406122720
Gamintojo numeris 553038 0511G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl optimalaus grūdelių sukibimo.
Keraminiai grūdeliai (CER) puikiai tinka nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

Pastaba:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.