Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis A1020

Prekės Nr.: 540750 A1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z7
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Forma A1020
Forma Cilindras be priekinių dantų
Galvos ⌀ 9,5 mm
Galvutės ilgis 19 mm
Bendras ilgis 64 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540750 A1020
EAN / GTIN 4045197723383

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Koto⌀ 6 mm.
HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį