Freza Z plienas - rupiam apdirbimui C1020

Prekės Nr.: 540740 C1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z plienui
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z plienas
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Forma C1020
Forma suapvalinto cilindro formos
Galvos ⌀ 9,6 mm
Galvutės ilgis 19 mm
Bendras ilgis 64 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540740 C1020
EAN / GTIN 4045197804808

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti plieną ir plieno liejinius.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį