CaraFin lanksti deimantinė poliravimo dildė, Grūdėtumas: D126µm

Prekės Nr.: 529115 D126
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
379 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas (µm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Deimant.
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Smulkumo laipsnis Pirminis poliravimas
Plotis 14 mm
Ilgis 165 mm
Produkto rūšis Deimantinė dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653
Gamintojo numeris 529115 D126
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo dildė su lanksčiu metaliniu korpusu. Viršutinė pusė iš elastinės PU medžiagos, iš vienos pusės dengta deimanto grūdeliais.
Homogeniškas šlifavimo vaizdas dėl daugiakristalių deimantų.

Privalumai:

Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.

Paskirtis:

Puikiai tinka išgaubtų ir įgaubtų paviršių poliravimui ir kietų medžiagų, pvz.: kietlydinio, ketaus, grūdintojo plieno, keramikos ir spalvotųjų metalų apdirbimui.