VALTITAN precizinė tribriaunė dildė 200/2

Prekės Nr.: 524050 200/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

atitinka vokišką įkartų tipą 4
Plotis 14,2 mm
Ilgis be antgalio 200 mm
Produkto rūšis Precizinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 524050 200/2
EAN / GTIN 613548062340
Gamintojo numeris LPV1360-8-2

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Labai naši precizinė dildė VALTITAN ypatingai patvari, nes paviršiaus kietumas – 1200 HV. Specialus įkartų profilis neleidžia dildėms pasidengti drožlėmis. Aukščiausias našumas ir patvarumas. Beveik nerūdijančios, todėl jas galima naudoti ir rūdis sukeliančioje aplinkoje. Nepalieka jokių korozinių apnašų.
Įkartos iš visų pusių; smailiu galu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys