Keturbriaunė dildė su 2K rankena 250 mm

Prekės Nr.: 512201 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: D
  • Forma: keturbriaunės, pusiau buku galu
  • Norma: DIN 7261

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Įkartų pobūdis Pusiau glotnios
Forma D
Forma keturbriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas 4
Plotis 10 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
su dildės rankena taip
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 512201 250
EAN / GTIN 4009215190663

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.
Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir praktiškais spalvotais ženkliukais (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma D

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 512200.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys