Kiečio pavyzdžių plokštė HRC, Kiečio vertė apie: 35

Prekės Nr.: 495172 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiečio vertė apie Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Ilgis 60 mm
Plotis 60 mm
Aukštis 16 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė
Patikros metodas Rockwell C (HRC)
Kiečio vertė apie 35
Medžiaga plienas
Forma Kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495172 35
EAN / GTIN 2050002071353
Gamintojo numeris 495172 35
Gamintojas / atsakingas asmuo Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Germany, www.isserstedt-pruefservice.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

Privalumai:

Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

Tiekiama:

Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.