Kiečio pavyzdžių plokštė HV 0,2, Kiečio vertė apie: 780

Prekės Nr.: 495154 780
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiečio vertė apie Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Aukštis 10 mm
Skersmuo 40 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė
Patikros metodas vikerso kiečio patikra (HV)
Kiečio vertė apie 780
Medžiaga plienas
Forma Apvalus

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495154 780
EAN / GTIN 2050001957832
Gamintojo numeris 495154 780
Gamintojas / atsakingas asmuo Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Germany, www.isserstedt-pruefservice.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

Privalumai:

Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

Tiekiama:

Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.