{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | M | |
Optika | Greenough parfokal | |
Didinimas (x kartų) | 6,3 - 40 | |
Didinimas | 6:1 | |
Matymo lauko ⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okuliaras | 10×/23B | |
Darbinis atstumas | 89,6 mm | |
Pagrindo ilgis | 301 mm | |
Pagrindo plotis | 278 mm | |
Gylis | 13,7 mm | |
Produkto rūšis | Stereomikroskopas |
Produkto numeris | 491753 M60 | |
EAN / GTIN | 2050002078208 |