Srieginis kalibras nepraeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G1in

Prekės Nr.: 486250 G1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,30 € /vnt.
  • 45,40 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 228
  • Sriegio tipas: G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 228
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas A
Tolerancijos klasė A
Sriegio tipas G
Sriegis G1
Sriegio ⌀ 33,25 mm
Vijų skaičius colyje 11
Produkto rūšis Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486250 G1
EAN / GTIN 2050001036346
Gamintojas / atsakingas asmuo Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A.
Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.