{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Kalibro rūšis | nepraeinantysis kalibras (NO-GO) | |
| Sriegio rūšis | M | |
| Sriegis | M2 | |
| Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
| Sriegio skersmuo | 2 mm | |
| Tolerancijos laukas | g | |
| Tolerancijos laipsnis (kokybė) | 6 | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Produkto rūšis | sriegių kalibriniai žiedai | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 486050 M2 | |
| EAN / GTIN | 2050001037251 | |
| Gamintojo numeris | 500404 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Germany, www.johs-boss.de |