Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 0

Prekės Nr.: 483920 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 5,10 € /vnt.
  • 18,20 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Matavimo diapazonas min. 0,301 mm
Matavimo diapazonas maks. 0,499 mm
Nominalusis matmuo min. 0,301 mm
Nominalusis matmuo maks. 0,499 mm
Žingsnis 0,001 mm
Storis min. 0,301 mm
Storis maks. 0,499 mm
Leistina paklaida ± 1 µm
Storio tolerancijos klasė (tikslumas) T1
Tolerancijos klasė 1
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,001 mm
Produkto rūšis kontrolinis kaištis
Visas ilgis L 40 mm
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483920 0
EAN / GTIN 2050001861467
Gamintojo numeris TYP 102

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės legiruoto plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,5 mm matmenys užrašyti.
Abiejų šonų nugludinimas ties briaunos nuožula.
1 tolerancijos klasė: Koto ⌀ ±0,001 mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo strypų laikikliaNr. 483930, 483935; 483937. Užsakydami, atkreipkite dėmesį į pageidaujamą ⌀ diapazoną.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., nr. 483900 dyd. 5 10,08 arba 483920 dyd. 5 10,082.