Plokščių matavimo kojelių pora, Tipas: 100

Prekės Nr.: 481901 100
Rinkinio kaina 2 vnt. (138,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Matavimo kojelė
Bendras ilgis 100 mm
Plotis 9 mm
Aukštis 20 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 481901 100
EAN / GTIN 2050001757647
Gamintojo numeris 2301
Gamintojas / atsakingas asmuo DML, 10 CHEMIN DE LA JALOUSIE, 14540 ST AIGNAN DE CRAMESNIL, France

Aprašymas

Modelis:

Matavimo kojelė su lygia matavimo plokštuma išoriniams matavimams.