{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 40 mm | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481050 40 | |
EAN / GTIN | 4045197210203 | |
Gamintojo numeris | 481050 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
74,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
88,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |||
Tolerancijos klasė | 1 | 0 | 1 | 2 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas | Etalonas |