Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė 2 mm

Prekės Nr.: 481030 2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 22,30 € /vnt.
  • 7,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 2 mm
Tolerancijos klasė 0
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481030 2
EAN / GTIN 4045197208958

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Dyd. nuo 0,5 iki 10 − skerspjūvis = 30×9 mm.
Dyd. nuo 11 iki 500 − skerspjūvis = 35×9 mm.
Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.
Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbiniams matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. Su atsekamu patikros protokolu.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.
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
    Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį