Galinio ilgio matų rinkinys 2 tolerancijos klasė 103

Prekės Nr.: 480500 103

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 720,00 € /vnt.
  • 2 289,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 2
Kietis 64 HRC - 66 HRC
Medžiaga sendintas specialus plienas
Etalonų skaičius 103
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 480500 103
EAN / GTIN 4045197208293

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno. Grūdintas (HRC 64 − 66) su lengvai suapvalintais kraštais. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Pridedamas gamintojo patikros sertifikatas, atitinkantis nacionalinius standartus:
kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos numerį. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo.
Tolerancijos klasė 2 darbiniai ir nustatymo matmenys gamybai.

Turinys:

po 1 vnt., kurių dydis: 0,5; 1,0; 50; 75; 100 mm
Žingsnis 0,01: 50 vnt. 1,01 − 1,5 mm
Žingsnis 0,5: 47 vnt. 2,0 − 25 mm