Spyruoklinės svarstyklės Medio Line 1000 g

Prekės Nr.: 479415 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 56,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 1 000 g
Padalos vertė 10 g
Skalės ilgis 100 mm
Apkrovos laikymas Gnybtas
Produkto rūšis Spyruoklės jėgos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479415 1000
EAN / GTIN 2050001051691

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės ± 0,3 % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 − tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Tiekiama:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys