Tarpinių folijų rinkinys, Tipas: C

Prekės Nr.: 478780 C
Rinkinio kaina 11 vienetai (3,15 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 11 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Konfigūruojam. ne
Atsuktuvų skaičius 11 vnt.
Plėvelės storis 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 1
Produkto rūšis apatinė plėvelė
Visas ilgis L 300 mm
Bendras prietaiso plotis B 50 mm
Turinys rinkinys / asortimentas
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478780 C
EAN / GTIN 2050001057402
Gamintojo numeris 593
Gamintojas / atsakingas asmuo Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Germany, www.hasberg-schneider.de