Krepšys C150, Tipas: F

Prekės Nr.: 473337 F
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona; juoda
Skaičius, Rankena 1
Užraktų kiekis 1
Produkto rūšis krepšys
Įranga Rankena
Užsegimas Užtrauktukas
Išorinis plotis 114 mm
Išorinis aukštis 56 mm
Išorinis matmuo gylis 298 mm
Medžiaga Poliesteris; nailonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473337 F
EAN / GTIN 095969614832
Gamintojo numeris FLUKE C150
Gamintojas / atsakingas asmuo Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Germany, www.fluke.com

Aprašymas

Tinka:

Dvipolis įtampos matuoklis Nr. 473090.