Velenų gulsčiukas 200/2 mm

Prekės Nr.: 468800 200/2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 49,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 877
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 877
Padalos vertė 0,1 mm/m
Tikslumo klasė 2
Pado ilgis 200 mm
Pado plotis 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468800 200/2
EAN / GTIN 4045197207081

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, lygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

Paskirtis:

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinių paviršių.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu gulsčiuku 0,02 mm/m.
2 = su jautriu gulsčiuku 0,1 mm/m.
4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku 0,4 mm/m.
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
    Pado ilgis × tikslumas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį