Gulsčiukas iš lengvojo metalo su magnetu 800 mm

Prekės Nr.: 467025 800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Leistina paklaida matuojant apvertus 0,75 mm/m
Magnetas Nuolatinis magnetas
Horizontalių akučių skaičius 1
Vertikalių akučių skaičius 1
Matavimo plokštuma prizminis matavimo paviršius
Korpuso medžiaga Aliuminis
Ilgis 800 mm
Skerspjūvis 24 × 55 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467025 800
EAN / GTIN 4045197949325

Aprašymas

Modelis:

Storasienis, anoduotas aliuminio profilis, labai atsparus lenkimui. Tiesi ir prizminė matavimo plokštuma nepriekaištingam ištiesinimui prie plokštumų, vamzdžių ir briaunų. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su padidinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu.
Su stipriu nuolatiniu magnetu.