Gulsčiukas su prijungiamu magnetu, Ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 467010 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Magnetas perjungiamas
Horizontalių akučių skaičius 1
Vertikalių akučių skaičius 1
Rankena ne
Ilgis 250 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116
Gamintojo numeris 467010 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, anoduotas aliuminio profilis. Lygios ir prizminės matavimo plokštumos. Prijungiamas vidinis magnetas veikia ant lygių paviršių ir, pvz., taip pat ant vamzdžių. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su didinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu. Vertikalus gulsčiukas gerai matomas ir iš viršaus. Leistina paklaida matuojant apverstoje padėtyje: 0,5 mm / m.
Su perjungiamu magnetu.

Aprašymas – paveikslėlis:

Magneto jungiklis
Priekinė akutė
gerai matoma beveik iš bet kokios padėties.