{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | raudona; baltas | |
| Padalos | milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras; milimetrinis | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 20 000 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 m | |
| Matavimo diapazonas maks. | 20 m | |
| Juostos plotis | 13 mm | |
| Juostos spalva | baltas | |
| Juostos tipas | ruletė | |
| Korpuso / rėmo ilgis | 280 mm | |
| Korpusas / rėmo plotis | 120 mm | |
| Korpusas / rėmo spalva | pilkas; raudona | |
| Medžiaga | Plienas; aliuminio lydinys; iš plastiko | |
| Bendras ilgis | 280 mm | |
| Automatinis juostos suvyniojimas | ne | |
| Juostos stabdymas / fiksavimas | taip | |
| Nerūdijančios | ne | |
| Su diržo spaustuku | taip | |
| Tikslumo klasė | EG 2 | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 464500 20 | |
| EAN / GTIN | 4007368005216 | |
| Gamintojo numeris | 301014020AF | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de |