Plieninė liniuotė, nerūdijanti 600 mm

Prekės Nr.: 461630 600
(101,33 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 63,60 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG I
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG I
Viršutinės briaunos skalė 1 mm
Apatinės briaunos skalė 0,5 mm
Leistina paklaida 0,16 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Skerspjūvio plotis 30 mm
Skerspjūvio storis 1 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461630 600
EAN / GTIN 4007368118831

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo plieno, matinis paviršius su ryškiomis padalomis. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – 1/2 mm padalomis. Kitoje pusėje colių / metrų perskaičiavimo lentelė ir srieginių kiaurymių ⌀ lentelė.