Juodinta liniuotė dėkle, Ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 460100 150
Kaina už vieną 1 vnt. (175,33 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 34,00 € /vnt.
  • 15,15 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Padalos be skalės
Medžiaga Specialusis plienas
Bendras ilgis 150 mm
Matavimo briaunos lygumo tolerancijos 0,003 mm
Standartas DIN 874
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis liniuotė aštria briauna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 460100 150
EAN / GTIN 4045197206534
Gamintojo numeris 460100 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdinta ir tiksliai prišlifuota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.
Iš specialaus pagerintos kokybės plieno, abi matavimo briaunos juodintos (matinės).

Pastaba:

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo ±15° link simetrijos plokštumos.