Skaitmeninis universalus kampamatis, Bėgelio ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 454000 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bėgelio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas) −360 laipsniai - 360 laipsniai
Padalos vertė, pasirenkama 1 minutė arba 0,01°
Leistina paklaida ±2 minutė
Atkartojamumas 1 minutė
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Bėgelio ilgis 150 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 2 000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kampamatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis universalus kampamatis.
  • Rodmenys pasirinktinai laipsniais arba minutėmis.
  • Paprastas reguliavimas fiksuotais atskaitos taškais.
  • Matavimo bėgelis stumdomas per visą ilgį ir užfiksuojamas.
  • Smulkios padalos tiksliam pageidaujamų matmenų nustatymui.
  • Preset: Išankstinis pageidaujamo kampo nustatymas, pvz.: tolerancijų matavimui.
  • Data/Hold: Rodmenų išsaugojimas (kaupimas) arba siuntimas.
  • Matavimo krypties pakeitimas.
  • Galimybė nustatyti nulines vertes kiekvienoje pozicijoje.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas kampainis Nr. 453600 ir duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080.

Atsarginė dalis:

Matavimo bėgelis Nr. 453510;