Skriestuvas su tiksliu reguliavimu, Matavimo ribos / ženklinimo ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 445800 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos / ženklinimo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paviršius grūdint.
Ženklinimo ilgis 500 mm
Matavimo diapazonas / žymėjimo diapazonas maks. 500 mm
Fiksavimo varžtas taip
Su skale taip
Padalos vertė / padalijimas 0,1 mm
Produkto rūšis skriestuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445800 500
EAN / GTIN 4045197204837
Gamintojo numeris 445800 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plokščiojo plieno matavimo bėgelis su tiksliomis mm padalomis; keičiamas, grūdintas pasidabruoto plieno smaigalys. Slankiklis su 1/10 nonijaus skale ir tiksliuoju nustatymu.