{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876/00 | |
Išnešimas | 90 mm | |
Maksimalus matavimo aukštis | 100 mm | |
Stulpo ⌀ | 22 mm | |
Stalo ilgis | 75 mm | |
Stalo plotis | 65 mm | |
Bendras aukštis | 200 mm | |
Svoris | 3,2 kg | |
Produkto rūšis | Matavimo stalas |
Produkto numeris | 442917 65X75 | |
EAN / GTIN | 4030234000299 |